{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Hoffmann raster rupicastog zida | 9×9 mm | |
Visina | 480 mm | |
širina | 450 mm | |
Dubina | 435 mm | |
Širina pretinca za odlaganje | 392 mm | |
Duljina pretinca za odlaganje | 352 mm | |
Širina sjedala | 450 mm | |
Dubina sjedala | 500 mm | |
Broj upravljačkih kotačića s blokadom | 2 | |
Broj upravljačkih kotačića s kočnicom | 2 | |
⌀ kotača | 100 mm | |
Nosivost | 150 kg | |
Materijal sjedala | Ploča od bambusa | |
s naslonom | Ne | |
Težina | 10,8 kg | |
Vrsta proizvoda | Montažni stolčić bez naslona |
Broj artikla | 965656 | |
EAN / GTIN | 4045197801036 | |
Broj proizvođača | 965656 |