Montažna stolica bez naslona, radionička stolica bez naslona s presvlakom od umjetne kože

Artikl br.: 965655
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV
  • Hoffmann raster rupicastog zida: 9×9

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Hoffmann raster rupicastog zida 9×9 mm
Visina 480 mm
širina 450 mm
Dubina 435 mm
Širina pretinca za odlaganje 395 mm
Duljina pretinca za odlaganje 352 mm
Širina sjedala 450 mm
Dubina sjedala 500 mm
Broj upravljačkih kotačića s blokadom 2
Broj upravljačkih kotačića s kočnicom 2
⌀ kotača 100 mm
Nosivost 150 kg
Materijal sjedala Umjetna koža
s naslonom Ne
Težina 10,8 kg
Vrsta proizvoda Montažni stolčić bez naslona

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 965655
EAN / GTIN 4045197703019
Broj proizvođača 965655

Opis

Izvedba:

Lagana i stabilna montažna stolica bez naslona s velikim kotačićima ⌀ 100mm (četiri zakretna kotačića, od toga dva s kočnicom). S bočnim perforiranim stijenkama za prihvat pribora iz grupe 95 i prozirne kutije za pohranu iz grupe 96.
S praktičnim pretincem dimenzija 352×395 mm (š×d). Umetci od tvrde pjene najbolje pristaju u veličini 6×10G (2 komada).
Sjedalo s presvlakom od umjetne kože

Lakiranje:

Srebrna boja, praškasto lakirano.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu