Stolica, podesiva po visini Plinska opruga

Artikl br.: 965631
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
42 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV
  • Nosivost stolice: 120

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nosivost stolice 120 kg
Širina površine za stajanje 650 mm
Dubina površine za stajanje 450 mm
Širina sjedala 320 mm
Dubina sjedala 220 mm
Vrsta podešavanja po visini Poluga s visinskim podešavanjem
Izvedba podešavanja po visini Plinska opruga
Područje podešavanja visine 645 mm - 825 mm
Podešavanje nagiba sjedala Da
Materijal sjedala PU pjena
Materijal križnog postolja Čelik
Boja materijala sjedala crna
Izvedba postolja Nožno postolje
Standard DIN 68877
Vrsta proizvoda Pomagalo pri stajanju

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 965631
EAN / GTIN 2050000981364
Broj proizvođača 36.40.01

Opis

Izvedba:

Okvir od čeličnih cijevi; s protukliznim klizačima otpornim na ulje. Visina sjedala je podesiva pomoću ručice za zaključavanje. Sjedalo od PU pjene. Podesiv nagib sjedala u oba smjera, s automatskim vraćanjem u početni položaj.
Podešavanje visine sjedala sa sigurn. plinskom oprugom.

Standard:

DIN 68877

Lakiranje:

Crna boja RAL 9005.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu