Stolica, podesiva po visini mehanička

Artikl br.: 965630
Kopija
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Nosivost stolice: 120

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nosivost stolice 120 kg
Širina površine za stajanje 534 mm
Dubina površine za stajanje 425 mm
Širina sjedala 320 mm
Dubina sjedala 220 mm
Izvedba podešavanja po visini mehanički
Područje podešavanja visine 600 mm - 850 mm
Podešavanje nagiba sjedala Da
Materijal sjedala PU pjena
Materijal križnog postolja Čelik
Boja materijala sjedala crna
Izvedba postolja Nožno postolje
Standard DIN 68877
Vrsta proizvoda Pomagalo pri stajanju

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 965630
Kopija
EAN / GTIN 2050001780317
Kopija
Broj proizvođača 3600.11
Kopija
Manufacturer Lotz Lagertechnik GmbH, Philipp-Reis-Straße 20, 35321 LAUBACH, Deutschland, www.lotz-lagertechnik.de

Opis

Izvedba:

Okvir od čeličnih cijevi; s protukliznim klizačima otpornim na ulje. Visina sjedala je podesiva pomoću ručice za zaključavanje. Sjedalo od PU pjene. Podesiv nagib sjedala u oba smjera, s automatskim vraćanjem u početni položaj.
Mehaničko podešavanje visine sjedala.

Standard:

DIN 68877

Lakiranje:

Svjetlosiva boja RAL 7035.

Napomena:

Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Direktna kupnja

Dodaj artikl izravno u košaricu:

Login

Your contact person

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

U košarici

U košaricu
U košaricu