Par multifunkcionalnih naslona za ruke s podesivom visinom 1

Artikl br.: 965455 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Neon
Podešavanje visine 110 mm
Podešavanje visine 60 mm
Materijal naslona za ruke Plastika
Zakretno područje 45 stupanj
Vrsta proizvoda Naslon za ruku

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 965455 1
EAN / GTIN 4016849479811
Broj proizvođača 9589

Opis

Izvedba:

Za rasterećenje gornjeg dijela i ruku 4D nasloni za ruke mogu se podešavati po visini (110 mm), širini (20 mm) i dubini (60 mm) te se mogu dodatno rotirati (45°).

Upotreba:

Nasloni za ruke za okretne radne stolice Neon. Nisu ESD-vodljive.

Odgovara:

Okretne radne stolice br. 965432; 965438; 965444 i 965450.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu