Okretna radna stolica Neon, Supertec, s kotačićima, niskim GREY

Artikl br.: 965450 GREY
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Boja Cijena uklj. PDV
  • Nosivost stolice: 120

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nosivost stolice 120 kg
Serija Neon
Širina sjedala 470 mm
Visina naslona 570 mm
Vrsta podešavanja po visini Poluga s visinskim podešavanjem
Izvedba podešavanja po visini Plinska opruga
Područje podešavanja visine 450 mm - 620 mm
Područje podešavanja dubine sjedala 420 mm - 480 mm
Materijal sjedala Supertec
Materijal križnog postolja Aluminij matiran prevučen prahom
Boja materijala sjedala crna
Boja vrpce siva
Izvedba križnog postolja Set kotačića
Podešavanje sa stalim kontaktom Ne
Sinkronizirana mehanika Da
Potpora za lordozu Da
Izvedba postolja 5-kračno podnožje
Moguća prilagodba para naslona za ruke da
Izvedba kotačića meki kotačići s teretnim kočnicama za teške podloge
Standard DIN 68877
Vrsta proizvoda Radna okretna stolica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 965450 GREY
EAN / GTIN 4016849508900
Broj proizvođača 9573-9588-SP01-3278

Opis

Izvedba:

Neonska zakretna radna stolica sa izmjenjivim sustavom jastuka. Elementi jastuka jednostavno se montiraju i učvršćuju klikom. S ergonomskim opcijama podešavanja: Sinkrona tehnologija s podešavanjem težine, podešavanje visine sjedala pomoću sigurnosne opruge tlaka plina, podešavanje kuta sjedala, podešavanje dubine sjedala, podešavanje visine naslona. Sa fleksibilnom trakom koja prolazi oko ruba u različitim bojama.
Presvlaka od tkanine Supertec je udobna, mekana, prozračna i izrazito otporna, lako se održava i sprječava klizanje. Zahvaljujući mikro-ojačanju, objedinjuje prednosti tkanine i PU pjene.

Standard:

DIN 68877

Dodatni pribor:

Par multifunkcijskih naslona za ruke br. 965455.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu