Set školjkastih stolica, složivih

Artikl br.: 965085
Postavite cijenu 2 Piece (120,31 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
153 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina sjedala 450 mm
Materijal sjedala Polipropilen pojačan vlaknima
sa zdjelom sjedala Da
Moguća prilagodba para naslona za ruke ne
s mogućnošću slaganja jednog na drugo Da
Standard DIN 68877
Sadržaj garniture 2
Vrsta proizvoda Školjkasta stolica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 965085
EAN / GTIN 4045197702494

Opis

Izvedba:

Praktične i udobne stolice za društvene prostorije.
Sjedište od polipropilena ojačanog vlaknima.
Stolci se mogu složiti. Visina sjedala 450 mm.
Visina sjedala 450 mm.

Standard:

DIN 68877

Sadržaj:

po set u kartonu: 2 kom.

Opseg isporuke:

U setu po 2 komada.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu