Radna stolica, umjetna koža, s klizačem i prstenom za noge, visoka

Artikl br.: 965056
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV
  • Nosivost stolice: 120

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nosivost stolice 120 kg
Izvedba visoka visina sjedenja
Sjedalo ⌀ 350 mm
Područje podešavanja visine 580 mm - 850 mm
Nosivost 120 kg
Materijal sjedala Umjetna koža
Boja materijala sjedala crna
Vrsta proizvoda Radne stolice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 965056
EAN / GTIN 4045197772671
Broj proizvođača 965056

Opis

Izvedba:

Udobna okretna stolica bez naslona od umjetne kože s narančastim dvostrukim šavom. Visina sjedala može se namjestiti pomoću sigurnosnih plinskih tlačnih opruga s prstenastim okidačem. Aluminijsko križno postolje s pet krakova.
Promjer sjedala 350 mm
Nosivost: 120 kg

Standard:

DIN 68877