{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nosivost stolice | 120 kg | |
Izvedba | bez kotačića | |
Sjedalo ⌀ | 350 mm | |
Križno postolje ⌀ | 690 mm | |
Vrsta podešavanja po visini | Aktiviranje prstena | |
Izvedba podešavanja po visini | Plinska opruga | |
Područje podešavanja visine | 440 mm - 610 mm | |
Nosivost | 120 kg | |
Materijal sjedala | Integralna pjena | |
Materijal križnog postolja | Aluminij matiran prevučen prahom | |
Boja materijala sjedala | crna | |
Izvedba križnog postolja | Klizni mehanizam | |
Izvedba postolja | 5-kračno podnožje | |
Materijal sjedišta otporan na blage kiseline i lužine | Da | |
Standard | DIN 68877 | |
Vrsta proizvoda | Radne stolice |
Broj artikla | 965051 | |
EAN / GTIN | 4045197702401 | |
Broj proizvođača | 965051 |