{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nosivost stolice | 120 kg | |
Izvedba | s kotačićima | |
Širina sjedala | 470 mm | |
Dubina sjedala | 450 mm | |
Visina naslona | 600 mm | |
Vrsta podešavanja po visini | Poluga s visinskim podešavanjem | |
Izvedba podešavanja po visini | Plinska opruga | |
Područje podešavanja visine | 480 mm - 630 mm | |
Područje podešavanja dubine sjedala | 40 mm | |
Raspon podešavanja naslona | 60 mm | |
Nosivost | 120 kg | |
Materijal sjedala | Mesh-materijal | |
Materijal križnog postolja | Aluminij matiran prevučen prahom | |
Boja materijala sjedala | crna | |
Izvedba križnog postolja | Set kotačića | |
Podešavanje sa stalim kontaktom | Da | |
Sinkronizirana mehanika | Da | |
Potpora za lordozu | Da | |
Izvedba postolja | 5-kračno podnožje | |
Moguća prilagodba para naslona za ruke | da | |
Izvedba kotačića | meki kotačići s teretnim kočnicama za teške podloge | |
Standard | DIN 68877 | |
Vrsta proizvoda | Radna okretna stolica |
Broj artikla | 965040 | |
EAN / GTIN | 4045197702142 | |
Broj proizvođača | 965040 |