Okretna radna stolica, umjetna koža, s klizačem i prstenom za noge, visoka

Artikl br.: 965036
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
53 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV
  • Nosivost stolice: 120

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Nosivost stolice 120 kg
    Izvedba visoka visina sjedenja
    Širina sjedala 470 mm
    Dubina sjedala 450 mm
    Visina naslona 600 mm
    Vrsta podešavanja po visini Poluga s visinskim podešavanjem
    Izvedba podešavanja po visini Plinska opruga
    Područje podešavanja visine 640 mm - 890 mm
    Područje podešavanja dubine sjedala 40 mm
    Raspon podešavanja naslona 60 mm
    Nosivost 120 kg
    Materijal sjedala Umjetna koža
    Materijal križnog postolja Aluminij matiran prevučen prahom
    Boja materijala sjedala crna
    Izvedba križnog postolja Klizni mehanizam s nožnim prstenom
    Podešavanje sa stalim kontaktom Da
    Sinkronizirana mehanika Da
    Potpora za lordozu Da
    Izvedba postolja 5-kračno podnožje
    Moguća prilagodba para naslona za ruke da
    Izvedba kotačića meki kotačići s teretnim kočnicama za teške podloge
    Standard DIN 68877
    Vrsta proizvoda Radna okretna stolica

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 965036
    EAN / GTIN 4045197772657
    Broj proizvođača 965036

    Opis

    Izvedba:

    Ergonomske okretne radne stolice sa Synchron tehnologijom. Mekana površina od umjetne kože lako se održava i pere. S narančastim dvostrukim šavom. Aluminijsko podnožje s pet krakova.
    Sjedalo (Širina×Dubina): 470×450 mm.
    Visina naslona: 600 mm.
    Raspon podešavanja naslona: 60 mm.
    Podešavanje dubine sjedala: 40 mm. Nosivost: 120 kg.
    Sloboda kretanja ruku zahvaljujući visokom i uskom naslonu.

    Standard:

    DIN 68877