Okretna radna stolica, umjetna koža, s klizačem, niska

Artikl br.: 965035
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
47 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV
  • Nosivost stolice: 120

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nosivost stolice 120 kg
Izvedba bez kotačića
Širina sjedala 470 mm
Dubina sjedala 450 mm
Visina naslona 600 mm
Vrsta podešavanja po visini Poluga s visinskim podešavanjem
Izvedba podešavanja po visini Plinska opruga
Područje podešavanja visine 490 mm - 630 mm
Područje podešavanja dubine sjedala 40 mm
Raspon podešavanja naslona 60 mm
Nosivost 120 kg
Materijal sjedala Umjetna koža
Materijal križnog postolja Aluminij matiran prevučen prahom
Boja materijala sjedala crna
Izvedba križnog postolja Klizni mehanizam
Podešavanje sa stalim kontaktom Da
Sinkronizirana mehanika Da
Potpora za lordozu Da
Izvedba postolja 5-kračno podnožje
Moguća prilagodba para naslona za ruke da
Izvedba kotačića meki kotačići s teretnim kočnicama za teške podloge
Standard DIN 68877
Vrsta proizvoda Radna okretna stolica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 965035
EAN / GTIN 4045197772640
Broj proizvođača 965035

Opis

Izvedba:

Ergonomske okretne radne stolice sa Synchron tehnologijom. Mekana površina od umjetne kože lako se održava i pere. S narančastim dvostrukim šavom. Aluminijsko podnožje s pet krakova.
Sjedalo (Širina×Dubina): 470×450 mm.
Visina naslona: 600 mm.
Raspon podešavanja naslona: 60 mm.
Podešavanje dubine sjedala: 40 mm. Nosivost: 120 kg.
Sloboda kretanja ruku zahvaljujući visokom i uskom naslonu.

Standard:

DIN 68877