Podloška, tip: M

Artikl br.: 964990 M
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Udobnost kod stajanja: Izolacija (temperatura)
  • Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina: 30

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Udobnost kod stajanja Izolacija (temperatura)
Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina 30 mm
širina 450 mm
Dubina 235 mm
Debljina 30 mm
Boja crna
Veličina M
Vrsta proizvoda Podloga za koljena

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 964990 M
EAN / GTIN 2050001748928
Broj proizvođača 964990 M
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Podloška od visokokvalitetne, toplinski izolirajuće tvrde pjene.
Zatvorenih pora i otporna na ulje.
S udobnom ručkom za nošenje.
Pjena je jednostavna za čišćenje, debljine 30 mm.
Praktični pretinac za odlaganje malih dijelova (npr. vijci).

Upotreba:

Za udobno klečanje na tvrdoj podlozi, bez naprezanja zglobova.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu