Heavy Duty ljepljiva traka Duljina 18 m BLACK

Artikl br.: 964980 BLACK
(3,39 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

vrsta ljepljive trake jednostrano
Materijal nosača PVC folija
ljepilo Akrilat
Snaga lijepljenja na čeliku 70 N/mm
Sposobnost širenja 35 %
Vlačna čvrstoća 400 N/mm
Posebnost mogućnost kidanja rukom
Primjena Označavanje
postojanost na temperaturi do 80 °C
Boja crno
Duljina 18 m
širina 50 mm
Debljina 1,36 mm
Vrsta proizvoda Traka za podne oznake

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 964980 BLACK
EAN / GTIN 4042448572721
Broj proizvođača 60954-00000-00

Opis

Izvedba:

Samoljepljiva traka za označavanje poda tesa® protuklizna traka Heavy Duty 60954 za unutarnju i vanjsku upotrebu. Razvijeno za trajne primjene u teškim uvjetima i ekstremne uvjete, npr. građevinska vozila ili platforme i rampe. Sigurno lijepljenje na većini površina, otporno na slanu vodu i kemikalije, dobra izdržljivost na nepovoljne vremenske uvjete. Ljepljiva traka sastoji se od PVC podloge prevučene jako velikim česticama. Otpornost na klizanje R13 (R12 za veličinu B/Y). Debljina 1,36 mm.

Standard:

DIN 51130.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu