Protuklizna traka za označavanje podova Debljina 0,7 mm Y/B

Artikl br.: 964953 Y/B
(4,58 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal nosača PVC folija
ljepilo Akrilat
Boja žuto-crno
Duljina 30 m
širina 50 mm
Debljina 0,7 mm
Vrsta proizvoda Traka za podne oznake

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 964953 Y/B
EAN / GTIN 4005546982502
Broj proizvođača 1726-130

Opis

Izvedba:

Samoljepljiva, dvobojna snažna traka za označavanje podova za unutarnju upotrebu.
Za robusno i dugoročno označavanje pješačkih staza i vozila u skladištima i tvornicama. Protuklizna zaštita R9 prema ASR 1.5/1,2 za podove. Debljina 0,7 mm. Prikladno za viličare (bez okretanja, upravljanja i kočenja).

Standard:

DIN EN ISO 7010, ASR 1.3, ASR 1.5/1,2, DIN 51130.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu