Impregnirane sigurnosne drvene rešetke s 1× nagibom dulje strane i dvostrukim završnim profilom / širokim stranama 150 cm

Artikl br.: 964865 150
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

rešetka za hodanje duljina (cm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača Drvena rešetka
Rešetka za hodanje duljina 150 cm
Rešetka za hodanje širina 100 cm
Težina 22,5 kg
Vrsta proizvoda Drvena rešetka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 964865 150
EAN / GTIN 4047482136304
Broj proizvođača 52112_IMPR

Opis

Izvedba:

Sigurnosne drvene rešetke od stabilnih, rebrastih letvi od bukovine. Povezivanje letvica s kabelima od plemenitog čelika, debljine 3 mm. Zatvarač i pokrovne kapice od mesinga. Elastične gumene noge od materijala NBR sprječavaju klizanje drvene rešetke i jamče veliku udobnost hodanja. Zahvaljujući impregnaciji posebno prikladni za upotrebu s uljnim i rashladnim sredstvima za podmazivanje. Čišćenje: narolajte drvenu rešetku.
Visina: oko 35 mm
Težina: oko 13 kg/m2
Norma: Ispitano u pogledu sprječavanja klizanja (R11) i područja pomicanja (V10) na institutu IFA (Institut za zaštitu na radu Njemačkog osiguranja od nezgoda).
Završni profil:
dodatni nagib na širokim stranama radne rešetke.
Nagib:
dodatni nagib na dužim stranama radne rešetke pod kutom od 45°.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu