{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | Drvena rešetka | |
Rešetka za hodanje duljina | 150 cm | |
Rešetka za hodanje širina | 100 cm | |
Rešetka za hodanje visina | 35 mm | |
Materijal | Letvice od bukovine | |
Radni profil | 2-strano | |
Skošenje | bez | |
Postojanost | otporno na većinu ulja i kiselina | |
Težina | 15,6 kg | |
Vrsta proizvoda | Drvena rešetka |
Broj artikla | 964854 150 | |
EAN / GTIN | 4047482094772 | |
Broj proizvođača | 52111 BISON |