Sigurnosne drvene rešetke bez nagiba, bez završnog profila 200 cm

Artikl br.: 964853 200
(245,39 € / 1 Square metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

rešetka za hodanje duljina (cm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Oznaka proizvođača Drvena rešetka
    Rešetka za hodanje duljina 200 cm
    Rešetka za hodanje širina 100 cm
    Rešetka za hodanje visina 35 mm
    Materijal Letvice od bukovine
    Radni profil bez
    Skošenje bez
    Postojanost otporno na većinu ulja i kiselina
    Težina 20,8 kg
    Vrsta proizvoda Drvena rešetka

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 964853 200
    EAN / GTIN 4047482057111
    Broj proizvođača 52115 BISON

    Opis

    Izvedba:

    Sigurnosne drvene rešetke od stabilnih, rebrastih letvi od bukovine. Materijal: U komori sušene letve od bukovine sigurno su povezane s najmanje 3 čelična užeta. Zatvarači na krajevima sastoje se od vijaka s navojem od mesinga sa šesterokutnim vijcima. Elastični gumeni nogari sprječavaju klizanje narolane drvene mreže i jamče veliku udobnost hodanja. Postojanost na većinu ulja i kemikalija. Visina: oko 35 mm. Težina: oko 13 kg/m2. Izvedive širine mreže: 80, 100, 120, 150 cm. Izvedive duljine mreže: Isporučive su sve željene duljine (uzeti u obzir granice rukovanja). Čišćenje: narolajte drvenu rešetku.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu