Sigurnosne drvene rešetke bez nagiba, bez završnog profila, širina 80 cm, rešetka za hodanje duljina: 150cm

Artikl br.: 964850 150
(270,30 € / 1 Square metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

rešetka za hodanje duljina (cm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Diamond Stat™
Rešetka za hodanje duljina 150 cm
Rešetka za hodanje širina 80 cm
Rešetka za hodanje visina 35 mm
Materijal Letvice od bukovine
Radni profil bez
Skošenje bez
Postojanost otporno na većinu ulja i kiselina
Težina 12,6 kg
Vrsta proizvoda Drvena rešetka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 964850 150
EAN / GTIN 4047482057081
Broj proizvođača 826S0035BL

Opis

Izvedba:

Sigurnosne drvene rešetke od stabilnih, rebrastih letvi od bukovine. Materijal: U komori sušene letve od bukovine sigurno su povezane s najmanje 3 čelična užeta. Zatvarači na krajevima sastoje se od vijaka s navojem od mesinga sa šesterokutnim vijcima. Elastični gumeni nogari sprječavaju klizanje narolane drvene mreže i jamče veliku udobnost hodanja. Postojanost na većinu ulja i kemikalija. Visina: oko 35 mm. Težina: oko 13 kg/m2. Izvedive širine mreže: 80, 100, 120, 150 cm. Izvedive duljine mreže: Isporučive su sve željene duljine (uzeti u obzir granice rukovanja). Čišćenje: narolajte drvenu rešetku.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu