Podna prostirka od nitrilne gume, otvorena, sa sigurnosnim rubovima 97X163 cm

Artikl br.: 964620 97X163
(229,97 € / 1 Square metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina×duljina (cm) Cijena uklj. PDV
  • Udobnost kod stajanja: Protuklizni sustav; Izolacija (temperatura); Protiv zamora
  • Zaštita od udaraca: Pod
  • Svojstvo materijala: otporno na ulje

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Udobnost kod stajanja Protuklizni sustav; Izolacija (temperatura); Protiv zamora
Zaštita od udaraca Pod
Svojstvo materijala otporno na ulje
Oznaka proizvođača Safety Stance™ Nitrile
Duljina 163 cm
širina 97 cm
Debljina 22 mm
Materijal Nitrilna guma
Boja crna / narančasta
sa sigurnosnim rubovima 3-strani
mogućnost priključivanja Ne
Težina 13 kg/m2
Vrsta proizvoda Prostirka za radno mjesto

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 964620 97X163
EAN / GTIN 662641658189
Broj proizvođača 549S3864OB

Opis

Izvedba:

Industrijska podna prostirka od nitrilne gume s dobro vidljivim, narančastim sigurnosnim rubovima na tri strane.
  • Dodatna rebra na donjoj strani pružaju velikodušni „prostor za odlaganje“ za prljavštinu i tekućine − površina ostaje čista, suha i neklizajuća.
  • Dugotrajna, robusna nitrilna guma s visokom otpornošću na trošenje.
  • Površina vrlo otporna na klizanje sa sigurnim prianjanjem za tlo, čak i kad je mokra. Debljina poda: 22 mm, težina: cca 13 kg/m2.
  • Otporna na industrijsko ulje i većinu kemikalija.
  • Otpornost na klizanje ispitana prema DIN 51130 i BGR 181.

Podna prostirka od nitrilne gume s kružnim otvorima.

Napomena:

Posebne mjere dostupne su na upit u veličini rastera 30,5×30,5 cm dodajući 5 cm za trake za rubove.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu