{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Cushion Flex™ | |
Udobnost kod stajanja | Protiv zamora; Protiv zamora; Izolacija (temperatura) | |
Zaštita od udaraca | Pod | |
Svojstvo materijala | otporno na ulje | |
Duljina | 210 cm | |
širina | 91 cm | |
Debljina | 14,3 mm | |
Materijal | Nitrilna guma | |
Boja | crne / narančaste | |
Boja | crna / narančasta | |
Skošenje | četverostrano | |
sa sigurnosnim rubovima | četverostrano | |
mogućnost priključivanja | Ne | |
Otpornost na klizanje prema DIN 51130, BGR 181 | R10 | |
Težina | 23 kg | |
Vrsta proizvoda | Prostirka za radno mjesto |
Broj artikla | 964605 91X210 | |
EAN / GTIN | 662641925632 | |
Broj proizvođača | 489S002MOB |