{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Udobnost kod stajanja | Protiv zamora; Protuklizni sustav; Izolacija (temperatura) | |
Zaštita od udaraca | Pod | |
Svojstvo materijala | neotporno na ulje | |
Duljina | 150 cm | |
širina | 91 cm | |
Debljina | 14,3 mm | |
Materijal | Jezgra od vinil pjene | |
Površina | Vinil | |
Boja | crni | |
Skošenje | 4-strano | |
Protuklizna donja strana | Da | |
sa sigurnosnim rubovima | 2-strano | |
mogućnost priključivanja | Ne | |
otporno na većinu | industrijska maziva, radni materijali, kemikalije | |
Otpornost na klizanje prema DIN 51130, BGR 181 | R10 | |
Težina | 9 kg | |
Težina po površini | 6,5 kg/m2 | |
Vrsta proizvoda | Prostirka za radno mjesto |
Broj artikla | 964528 150 | |
EAN / GTIN | 662641657823 | |
Broj proizvođača | 431MC003YL |