{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Udobnost kod stajanja | Protiv zamora; Protuklizni sustav; Izolacija (temperatura) | |
Zaštita od udaraca | Pod | |
Svojstvo materijala | neotporno na ulje | |
Duljina | 150 cm | |
širina | 910 cm | |
Debljina | 12,7 mm | |
Materijal | Vinilna mikovlakna | |
Površina | Čvornata površina | |
Boja | siva | |
Skošenje | 4-strano | |
sa sigurnosnim rubovima | bez | |
mogućnost priključivanja | Ne | |
bez silikona | Da | |
Težina po površini | 4 kg/m2 | |
Vrsta proizvoda | Prostirka za radno mjesto |
Broj artikla | 964510 150 | |
EAN / GTIN | 662641740877 | |
Broj proizvođača | 440SC045BL |