{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Udobnost kod stajanja | Protiv zamora; Protuklizni sustav; Izolacija (temperatura) | |
Zaštita od udaraca | Pod | |
Svojstvo materijala | otporna na ulje; teško zapaljiva | |
Duljina | 132 cm | |
Duljina | 130 cm | |
širina | 100 cm | |
Debljina | 16 mm | |
Tvrdoća prema Shoreu A | 55 | |
Materijal | Nitrilna guma (NBR) | |
Boja | išarana tamno siva boja | |
mogućnost priključivanja | Da | |
Klasa zaštite od požara | Bfl-s1 | |
Težina | 18,3 kg | |
Vrsta proizvoda | Prostirka za radno mjesto |
Broj artikla | 964460 D | |
EAN / GTIN | 4067263137351 | |
Broj proizvođača | 964460 D |