{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Udobnost kod stajanja | Protiv zamora; Protuklizni sustav; Izolacija (temperatura) | |
Zaštita od udaraca | Pod | |
Svojstvo materijala | otporna na ulje; teško zapaljiva | |
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
Duljina | 135 cm | |
širina | 100 cm | |
Debljina | 16 mm | |
Tvrdoća prema Shoreu A | 55 | |
Materijal | Nitrilna guma (NBR) | |
Boja | išarana svijetlo siva boja | |
Klasa zaštite od požara | Bfl-s1 | |
Težina | 20 kg | |
Vrsta proizvoda | Prostirka za radno mjesto |
Broj artikla | 964451 100X135 | |
EAN / GTIN | 4067263476788 | |
Broj proizvođača | 964451 100X135 |