Spremnici za slaganje s poklopcem 1200X800 mm

Artikl br.: 963561 1200X800
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

Korisna dubina × korisna širina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 670 mm
širina 860 mm
Dubina 1.260 mm
Korisna širina 800 mm
Korisna dubina 1.200 mm
Visina punjenja 500 mm
Maksimalna visina slaganja 600 mm
Ulazna širina 660 mm
Ulazna dubina 1.060 mm
Visina podvozja 100 mm
Nosivost 2.000 kg
Nosivost 10.000 kg
Materijal Čelični lim
Boja mišje siva RAL 7005
Izvedba zida s poklopcem
Rubovi za slaganje, 3-strani Ne
Prihvatni kutnici s ušicama Da
s ulaznim džepovima Ne
mogućnost pucanja Da
moguće slaganje različitih veličina jedno na drugo Ne
s mogućnošću slaganja jednog na drugo Da
Težina 53 kg
Vrsta proizvoda Veliki spremnik za transport i okomito slaganje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 963561 1200X800
EAN / GTIN 4251572702908
Broj proizvođača M1520-07-01

Opis

Izvedba:

Robusni kontejneri za transport i slaganje izrađeni od čeličnog lima s dizajnom W-stuba i preklopljenim nosačem. Sa stabilnim zidnim pokrovom nalik na cijevi na vrhu, stabilnim okruglim perlama u području zida i poda i okruglim poljem za naljepnice za teretne naljepnice (naljepnice za teret se mogu lakše ukloniti s gumba). Robusni kutovi za slaganje i prihvat s podignutim kutovima. Veliki kontejneri mogu se dizati pomoću certificiranih kranskih traverza u vertikalnim vučnim lancima s kukama. Visina podnožja 100 mm.
S poklopcem.

Lakiranje:

RAL 7005 mišje siva.

Napomena:

Također dostupno u bojama plamenocrvena RAL 3000, reseda zelena RAL 6011 i encijan plava RAL 5010. Obratite nam se.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu