{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 1 | |
Volumen | 79 l | |
Visina | 296 mm | |
širina | 480 mm | |
Dubina | 660 mm | |
Nazivna mjera, širina | 450 mm | |
Nazivna mjera, dubina | 630 mm | |
Nosivost | 250 kg | |
Opterećenje kod slaganja spremnika jednog na drugi | 2.500 kg | |
Materijal | Čelični lim | |
Boja | vruće pocinčano | |
Vrsta drške | Preklopna ručka | |
podignuti rub za zaštitu od prevrtanja 4-strani | Da | |
Vrsta proizvoda | Transportna kutija za naslagivanje |
Broj artikla | 963386 1 | |
EAN / GTIN | 4052939493718 | |
Broj proizvođača | 8060 |