{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 2 | |
Volumen | 24,9 l | |
Visina | 200 mm | |
širina | 321 mm | |
Dubina | 479 mm | |
Nazivna mjera, širina | 300 mm | |
Nazivna mjera, dubina | 450 mm | |
Nosivost | 120 kg | |
Opterećenje kod slaganja spremnika jednog na drugi | 1.200 kg | |
Materijal | Čelični lim | |
Boja | lakirano sivo-plavo | |
Vrsta drške | Preklopna ručka | |
podignuti rub za zaštitu od prevrtanja 4-strani | Da | |
Vrsta proizvoda | Transportna kutija za naslagivanje |
Broj artikla | 963385 2 | |
EAN / GTIN | 4052939882369 | |
Broj proizvođača | 8070 |