Set kutija za pohranu PP LB400D

Artikl br.: 963363 LB400D
Postavite cijenu 15 Piece (10,03 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Tip LB400D
    Visina 81 mm
    širina 183 mm
    Dubina 400 mm
    Boja zelene
    Sadržaj po pakiranju 15
    Vrsta proizvoda Kutija za skladištenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 963363 LB400D
    EAN / GTIN 4009292805696
    Broj proizvođača VPE 19502461

    Opis

    Odgovara:

    990000 - 990015 s dubinom 400 i 500 mm i policama bez polica br. 990201 - 990216, regali za police br. 990500 - 990506, br. 990540 - 990546, široke police br. 990700 - 990715 i br. 990740 - 990755.

    Napomena:

    Isporuka samo u kompletnim jedinicama.