Otvorena skladišna kutija PE pojedinačna SB5

Artikl br.: 963321 SB5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3.068 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Tip SB5
    Volumen punjenja 0,7 l
    Visina 75 mm
    širina 100 mm
    Dubina 160 mm
    Unutarnja širina 83 mm
    Unutarnja dubina 134 mm
    Materijal Polietilen
    Boja crvena
    pripremljeno za poklopac Da
    pripremljeno za EAN kod na poleđini Ne
    pripremljeno za prozorčić Da
    pripremljeno za prozorčić kao pregradu za rasipani materijal Ne
    s mogućnošću slaganja jednog na drugo Da
    Mogućnost natpisa pomoću traka za označavanje
    Aretiranje u ladicama Ne
    Vrsta proizvoda Skladišna kutija s prozorčićem

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 963321 SB5
    EAN / GTIN 4009292801032
    Broj proizvođača 19100541 SB 5 ROT

    Opis

    Odgovara:

    Police za kutije br. 914920, 928235, Multifix 928201 (međutim ne vel. SB2 i SB3Z), za montažna kolica br. 918583, vel. TB3, za prihvatne stijenke br. 940705, vel. S za ormare s policama i za regale / zidne viseće ormare br. 944003 − 944039 i br. 943901943907. Osim toga, uz pomoć držača kutija br. 955810, vel. 100 moguće je pojedinačno pričvrstiti male skladišne kutije br. 963321, vel. SB6 i SB5 na perforirane stijenke.

    Napomena:

    Otvorene skladišne kutije isporučive su pojedinačno.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu