Vodilica za prozirne kutije za pohranu AC1

Artikl br.: 963307 AC1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
98 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 30 mm
širina 134 mm
Dubina 277 mm
Područje primjene Otvorena skladišna kutija
Težina 0,55 kg
Vrsta proizvoda Vodilica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 963307 AC1
EAN / GTIN 4045197889126
Broj proizvođača 963307 AC1

Opis

Izvedba:

Vodilica od metala za montažu prozirnih kutija za pohranu ispod radne ploče. S integriranom zaštitom od ispadanja, sprječava nenamjerno potpuno izvlačenje prozirne kutije za pohranu.

Upotreba:

Prozirne kutije za pohranu mogu se montirati ispod radne ploče i izvlačiti poput ladice.

Odgovara:

br. 963301 vel. AC1 i AC2.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu