Ladica, prozirna 250-2

Artikl br.: 963259 250-2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip ladice Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 92 mm
širina 159 mm
Dubina 239 mm
Vrsta proizvoda Ladica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 963259 250-2
EAN / GTIN 5733439107259
Broj proizvođača 107259

Opis

Odgovara:

Ormar s ladicama br. 963255 vel. 8.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu