Set razdjelnika, prozirnih 250-02

Artikl br.: 963258 250-02
Postavite cijenu 12 Piece (0,76 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Priklano za tip ladice Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 80 mm
širina 155 mm
Broj ploča 12
prikladno za tip kutije/spremnika/ladice 250-02
Vrsta proizvoda Pregrada za ladicu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 963258 250-02
EAN / GTIN 5733439106764
Broj proizvođača 106764

Opis

Odgovara:

Ladice br. 963259.
Ormar s ladicama br. 963255 vel. 8.

Opseg isporuke:

Broj ploča: 12 kom.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu