• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Ladica, prozirna, tip ladice: 150-00

Artikl br.: 963253 150-00
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip ladice Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 41 mm
širina 55 mm
Dubina 153 mm
Tip ladice 150-00
Vrsta proizvoda Ladica

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 963253 150-00
EAN / GTIN 5733439108980
Broj proizvođača 108980
Manufacturer raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 BREMEN, Deutschland, www.raaco.com

Opis

Odgovara:

Ormar s ladicama br. 963251 vel. 60.

Napomena:

Ormar s ladicama br. 963251 vel. 40 opremljen je ladicama br. 963253 vel. 150−01, 150−02 i 150−03.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu