{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
odgovara za opremanje pogona | Ormar s policama | |
Visina | 48 mm | |
prikladno za ormar za alat širina u E | 36E | |
prikladno za ormar za alat dubina u E | 26E | |
prikladno za korisna širina ladica | 612 mm | |
prikladno za korisna dubina ladica | 445 mm | |
Odgovara korisnoj širini izvlačne police | 595 mm | |
Odgovara korisnoj dubini izvlačne police | 442 mm | |
Vrsta proizvoda | Spremnik za male dijelove |
Broj artikla | 961270 | |
EAN / GTIN | 4037519006489 | |
Broj proizvođača | AQ-5536-CH8000 |