Pregradni asortiman

Artikl br.: 961190
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV
  • odgovara za opremanje pogona: Radionički stol

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

odgovara za opremanje pogona Radionički stol
Visina 48 mm
prikladno za korisna širina ladica 320 mm
prikladno za korisna dubina ladica 520 mm
Vrsta proizvoda Spremnik za male dijelove

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 961190
EAN / GTIN 4037519005437
Broj proizvođača AQ-5531-CH8000

Opis

Odgovara:

Ladice serije radnih stolova KOMBI (širina bloka 430 mm) i radne stanice.
Korisna površina ladica 490×520 mm.

Opseg isporuke:

3 UNI kutija br. 960910 vel. 96×96; 2 UNI kutije br. 960910 vel. 144×144; 1 UNI kutija br. 960910 vel. 96×144; 1 UNI kutija br. 960910 vel. 144×384; 1 MULTI kutija br. 961140 vel. 312x504; 4 ljepljiva dijela

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu