• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Osnovna ploča, širina×dubina: 888X600mm

Artikl br.: 961140 888X600

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina×dubina (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

širina 888 mm
Dubina 600 mm
prikladno za korisna širina ladica 918 mm
prikladno za korisna dubina ladica 612 mm
Materijal Plastika
Boja crna
Vrsta proizvoda Rasterska prostirka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 961140 888X600
EAN / GTIN 4037519004157
Broj proizvođača AQ-3415-CH8000
Manufacturer rose plastic AG, Rupolzer Straße 53, 88138 HERGENSWEILER/LINDAU, Deutschland, www.rose-plastic.de

Opis

Upotreba:

Vel. 1056×624 za vlastite rezove prema individualnim zahtjevima.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu