Spiralna provrtna kutija 6,1 - 10,0 mm

Artikl br.: 961070
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 48 mm
širina 144 mm
Dubina 192 mm
prikladno za svrdlo s ⌀ 6,1 mm - 10 mm
Materijal ABS plastika
Boja crna
Povećavanje podjele 0,1 mm
s mogućnošću slaganja jednog na drugo Da
Fiksiranje na podlošku s bradavicama Da
Vrsta proizvoda Kutija za skladištenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 961070
EAN / GTIN 4037519002153
Broj proizvođača AQ-2116-CH8000

Opis

Napomena:

Osnovne ploče za prihvat kutija naći ćete pod art. 961140.