VARIO-BOX krajnji komad od 3 korita

Artikl br.: 961010
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
54 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 24 mm
širina 96 mm
Dubina 96 mm
Korisna širina umetka 24 mm
Broj kalupa 3
Materijal ABS plastika
Boja crna
Završni komad individualno prilagođavanje duljine Da
s mogućnošću slaganja jednog na drugo Da
Fiksiranje na podlošku s bradavicama Da
Vrsta proizvoda Korito za ladicu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 961010
EAN / GTIN 4037519001019
Broj proizvođača AQ-1116-CH8000

Opis

Napomena:

Osnovne ploče za prihvat kutija naći ćete pod art. 961140.