VARIO-BOX krajnji komad od 2 korita

Artikl br.: 961000
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
323 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Visina 24 mm
    širina 96 mm
    Dubina 96 mm
    Korisna širina umetka 40 mm
    Broj kalupa 2
    Materijal ABS plastika
    Boja crna
    Završni komad individualno prilagođavanje duljine Da
    s mogućnošću slaganja jednog na drugo Da
    Fiksiranje na podlošku s bradavicama Da
    Vrsta proizvoda Korito za ladicu

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 961000
    EAN / GTIN 4037519001118
    Broj proizvođača AQ-1117-CH8000

    Opis

    Napomena:

    Osnovne ploče za prihvat kutija naći ćete pod art. 961140.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu