{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Visina | 48 mm | |
širina | 72 mm | |
Dubina | 96 mm | |
Korisna širina umetka | 61 mm | |
Broj kalupa | 1 | |
Materijal | ABS plastika | |
Boja | crna | |
Završni komad individualno prilagođavanje duljine | Da | |
s mogućnošću slaganja jednog na drugo | Da | |
Fiksiranje na podlošku s bradavicama | Da | |
Vrsta proizvoda | Korito za ladicu |
Broj artikla | 960980 | |
EAN / GTIN | 4037519008421 | |
Broj proizvođača | AQ-1121-CH8000 |