VARIO-BOX krajnji komad od 1 korita

Artikl br.: 960970
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 24 mm
širina 72 mm
Dubina 96 mm
Korisna širina umetka 61 mm
Broj kalupa 1
Materijal ABS plastika
Boja crna
Završni komad individualno prilagođavanje duljine Da
s mogućnošću slaganja jednog na drugo Da
Fiksiranje na podlošku s bradavicama Da
Vrsta proizvoda Korito za ladicu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 960970
EAN / GTIN 4037519008445
Broj proizvođača AQ-1122-CH8000

Opis

Napomena:

Osnovne ploče za prihvat kutija naći ćete pod art. 961140.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu