UNI-BOX visine 24 mm 48X96 mm

Artikl br.: 960900 48X96
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
382 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina×dubina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Oznaka proizvođača Type I Safety Cans - Red - Swinging Handle Type 1
    Visina 24 mm
    Unutarnja visina, 18 mm
    širina 48 mm
    Unutarnja širina 37 mm
    Dubina 96 mm
    Unutarnja dubina 85 mm
    Materijal ABS plastika
    Boja crna
    pripremljeno za poklopac Da
    s mogućnošću slaganja jednog na drugo Da
    Fiksiranje na podlošku s bradavicama Da
    Vrsta proizvoda Spremnik za sitni inventar

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 960900 48X96
    EAN / GTIN 4037519000012
    Broj proizvođača JCN7120100

    Opis

    Napomena:

    Osnovne ploče za prihvat kutija naći ćete pod art. 961140.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu