{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
odgovara za opremanje pogona | Ormar s policama | |
Jedinica podjele | 1 E = 17 mm | |
Broj pregrada s utorima | 3 | |
Broj razdvojnih limova | 8 | |
prikladno za širinu kućišta | 750 mm | |
prednja za prednju visini ladice | 120 mm | |
prikladno za ladice širine u E | 36 E | |
prikladno za ladice dubina u E | 26 E | |
prikladno za korisna širina ladica | 612 mm | |
prikladno za korisna dubina ladica | 445 mm | |
Vrsta proizvoda | Pregrada za ladicu |
Broj artikla | 960820 3+8 | |
EAN / GTIN | 4045197349743 | |
Broj proizvođača | 960820 3+8 |