{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
odgovara za opremanje pogona | Ormar za alat | |
Visina | 26 mm | |
širina | 75 mm | |
Dubina | 75 mm | |
Širina u E | 4,5 E | |
Dubina u E | 4,5 E | |
Mogućnost podjele | 1 fiksna pregrada | |
Broj spremnika za punjenje ladice veličine 36×36 E | 64 | |
prikladno za prednja visina ladica | ≥ 50 mm | |
Materijal | Polistirol | |
Boja | crvena | |
Ručka | Ne | |
pripremljeno za poklopac | Ne | |
pripremljeno za prozorčić | Ne | |
pripremljeno za prozorčić kao pregradu za rasipani materijal | Ne | |
s mogućnošću slaganja jednog na drugo | Ne | |
Vrsta proizvoda | Spremnik za sitni inventar |
Broj artikla | 960650 26/0 | |
EAN / GTIN | 4045197435385 | |
Broj proizvođača | 960650 26/0 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |