Asortiman raspornih pregrada/pregradnih limova (za jednu ladicu 78×36 E) za prednju visinu ladice 4+7

Artikl br.: 960480 4+7
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj dijelova Cijena uklj. PDV
  • odgovara za opremanje pogona: Ormar za alat

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    odgovara za opremanje pogona Ormar za alat
    Jedinica podjele 1 E = 17 mm
    Broj pregrada s utorima 4
    Broj razdvojnih limova 7
    prednja za prednju visini ladice 200 mm
    prikladno za ladice širine u E 78E
    prikladno za ladice dubina u E 36E
    prikladno za korisna širina ladica 1.326 mm
    prikladno za korisna dubina ladica 612 mm
    Vrsta proizvoda Pregrada za ladicu

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 960480 4+7
    EAN / GTIN 4045197345493
    Broj proizvođača 960480 4+7

    Opis

    Izvedba:

    Glavne pregrade su u visini stranica ladica. Bočni prorezi u razmaku od 17 mm služe za prihvat limenih pregrada.
    Za etiketiranje mogu se postaviti držači za etikete (br. 960665), tj. nosač za barkod (br. 960660).

    Upotreba:

    Za skladištenje alata, uređaja, malih dijelova itd.

    Odgovara:

    Ladice veličine 78×36 E. Asortiman potpuno ispunjava jednu ladicu s korisnom površinom od 1.326×612 mm.

    Sadržaj:

    Rasporna pregrada br. 960500: 4 kom.
    Pregradni lim (vidi br. 960540960600): 4 kom. vel. 200; 3 kom. vel. 302

    Prikladni proizvodi

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu