{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
odgovara za opremanje pogona | Ormar za alat | |
Širina x dubina u E | 54×36 E | |
Visina kalupa | 26 mm | |
Jedinica podjele | 1 E = 17 mm | |
prikladno za visine fronta ladica | ≥ 50 mm | |
prikladno za ladice širine u E | 54E | |
prikladno za ladice dubina u E | 36E | |
Materijal | ABS plastika | |
Vrsta proizvoda | Korito za ladicu |
Broj artikla | 960379 M4+3 | |
EAN / GTIN | 4045197372222 | |
Broj proizvođača | 960379 M4+3 |