{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina x dubina u E | 36×36 E | |
Visina spremnika | 26 mm | |
Jedinica podjele | 1 E = 17 mm | |
Broj spremnika, ukupno | 32 | |
prikladno za visine fronta ladica | 50 mm | |
prikladno za ladice širine u E | 36E | |
prikladno za ladice dubina u E | 36E | |
prikladno za korisna širina ladica | 612 mm | |
prikladno za korisna dubina ladica | 612 mm | |
Materijal | Polistirol | |
Vrsta proizvoda | Spremnik za male dijelove |
Broj artikla | 960260 2/32 | |
EAN / GTIN | 4045197344953 | |
Broj proizvođača | 960260 2/32 |