{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
odgovara za opremanje pogona | Radionički stol | |
Jedinica podjele | 1 E = 10 mm | |
Broj pregrada s utorima | 2 | |
Broj razdvojnih limova | 5 | |
prikladno za širinu kućišta | 600 mm | |
prednja za prednju visini ladice | 100 mm; 120 mm | |
prikladno za korisna širina ladica | 490 mm | |
prikladno za korisna dubina ladica | 520 mm | |
Vrsta proizvoda | Pregrada za ladicu |
Broj artikla | 960060 2+5 | |
EAN / GTIN | 4045197344571 | |
Broj proizvođača | 960060 2+5 |