Pomična ručka 1000

Artikl br.: 958491 1000
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

širina 1.000 mm
Dubina 160 mm
Vrsta proizvoda Drška

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 958491 1000
EAN / GTIN 4062406330545
Broj proizvođača 958491 1000

Opis

Izvedba:

Pomična ručka od 2K-Haptoprene elemenata i tamnosive cijevi. Kontinuirana pomična ručka za montiranje na bočnu stijenku radioničkog stola. Prikladno samo za debljinu ploče 50 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu